Legrand Lina 25 perforated plate 036099 300x220mm 1pc

#Nomor SKU S000084105
Wishlist
Rp579.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 036099
Unit 1pc
Halogen Free Yes
Height (mm) 300
Width (mm) 220
Material Steel
Surface Protection Galvanized
Perforated Yes
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Compatible with Altantic and Marina cabinets
Galvanized steel



Recommendation / Restriction

Recommended for industrial environments without any particular constraints.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan