Legrand Push Button Emergency Stop Mushroom Head Push (Saklar Tekan) 572362 with Key Yellow-Red 1pc

#Nomor SKU S000083284
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 572362
Unit 1pc
Storage Temperature (°C) -10-70
Terminal Capacity (mm²) 2.5-2.5
Operating/Setting Temperature (°C) -5-50
Unlocking Method Turn-release
Number of Contacts As Normally Closed Contact 1
Number of Contacts As Normally Open Contact 1
IP Protection IP41
Mounting Method Built-in
With Lighting No
Hole Diameter (mm) 22.5
Connection Type Auxiliary Circuit Screw Connection
Width (mm) 45
Height (mm) 45
Depth (mm) 92.3
Impact Protection (IK) IK04
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Arteor - lighting control, emergency push - buttons
- Mechanisms supplied with rocker plates , to be equipped with support frames and plates
Emergency stop mushroom head push - buttons 10 A - 250 V~
- N/O + N/C
- 2 modules 1/4 turn
- 1/4 turn unlocking
- Yellow/red

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan