Legrand RCBO Arteor 572360 White 30mA 16A 230V 1pc
Rp2.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 572360 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Halogen Free | Yes |
| Label Space/Information Surface | No |
| Number of Pole | 1 (total) |
| Number of Protected Poles | 1 |
| Rated Voltage (V) | 230 |
| Rated Current (A) | 16 |
| Ambient Temperature During Operating (°C) | -5-40 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Connectable Conductor Cross Section Solid Core (mm²) | 2.5-2.5 |
| Width in Number of Modular Spacings | 44 |
| Built-in Depth (mm) | 44.5 |
| IP Protection | IP20 |
| Width (mm) | 44 |
| Height (mm) | 44 |
| Depth (mm) | 44.5 |
| Impact Protection (IK) | IK04 |
| Storage Temperature (°C) | -10-70 |
| Nominal Voltage (V) | 230-240 |
| Mounting Method | Surface mounted/recessed mounted |
| Color | White |
| Berat (Kg) | 2.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Arteor - ventilation, heating, roller blinds control, RCBO and MCB
- Mechanisms supplied with rocker plates, to be equipped with support frames and plates
RCBO - 16 A - 230 V~
- Single pole + Neutral - 30 mA
- 2 modules
- The RCBO is used to protect people (premises with a conductive floor, presence of water, etc...) against direct contact with live parts or leakages to earth
- With test button
- White
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan