Legrand Rotary Dimmer Arteor 572213 Leading Edge White 400W 1pc

#Nomor SKU S000083213
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 572213
Unit 1pc
Storage Temperature (°C) -5-70
Voltage Type AC
Number Of Modules (Module System) 2
Material Quality Thermoplastic
Halogen Free Yes
Surface Protection Lacquered
Surface Finishing Glossy
Color White
Suitable For Degree Of Protection (IP) IP40
Impact Protection (IK) IK02
Nominal Voltage (V) 230-230
Frequency (Hz) 47-63
Connection Type Screwed Terminal
Cable Section (mm²) 2.5-2.5
Device Width (mm) 45
Device Height (mm) 45
Device Depth (mm) 33
Built-in Depth (mm) 33
Operating/Setting Temperature (°C) 0-35
Maximum Load Power (W) 400
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Arteor dimmers - square version
- Mechanisms supplied with rocker plates, to be equipped with support frames and plates
- 100/240 V~ - 50/60 Hz
Leading edge dimmers
- Without neutral, 2 - wireRotary dimmer - 400 W
- White
- 2 modules

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan