Legrand Time Delay Switch Arteor 572055 with LED White 2modules 1pc

#Nomor SKU S000083196
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 572055
Unit 1pc
Color White
Number Of Modules (Module System) 2
Material Quality Thermoplastic
Surface Protection Untreated
Surface Finishing Glossy
Suitable For Degree Of Protection (IP) IP41
Nominal Voltage (V) 240
Frequency (Hz) 47-63
Rated Current (A) 8
Built-in Depth (mm) 32.7
Device Width (mm) 45
Device Height (mm) 45
Impact Protection (IK) IK04
Operating/Setting Temperature (°C) -5-50
Storage Temperature (°C) -10-60
Voltage Type AC
Halogen Free Yes
Connection Type Screwed Terminal
Berat (Kg) 1.4
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Arteor - lighting control, emergency push - buttons
- Mechanisms supplied with rocker plates, to be equipped with support frames and plates
Time delay switches
- Interference suppression conforming to standard EN 55022
- For timer control of a circuit with the following loads :
- 1000 W incandescent and halogen 230 V~
- 2300 W resistive (heating )
- 400 VA fluorescent and ELV halogen
- Adjustable from 25 s to 15 min
- It is possible to install a number of timer switches In =arallel on the same circuit
- With integrated LED
- 2 - wire installation In =ox min. depth 40 mm
- 2 modules
- White

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan