NTN Deep Groove Ball Bearing 6000 Series (Laher) 6004 1pc

#Nomor SKU S000082368
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp23.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 6004
Unit 1pc
Outer Diameter d (mm) 42
Width B (mm) 12
Inside Diameter d (Ø mm) 20
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The single row deep-groove ball bearing is the most popular bearing. It is available in a wide range of sizes with several possible options: sealing with shields or seals, presence of a retaining ring, varied clearances, several cage types, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk