NTN Tapered Roller Bearing (Laher) 30307 1pc
Rp149.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 30307 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Diameter (mm) | 35.00 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The single row tapered roller bearing is available in metric dimensions (ISO 355 and JIS B 1512 standards) and in inches (ABMA standard, metric series including J). The single row in tapered roller bearing range, is the most widely used and is generally mounted in opposition.
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/NTN%20Tapered%20Roller%20Bearing%20(Laher)%2030307%201pc/S000082309-1.jpg)