Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai) C 21-1.5 2.5m 1unit

#Nomor SKU S000082036
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C 21-1.5
Unit 1unit
Maximum Working Load (t) 1.5
Standard Lift (m) 2.5
Manufacturer's Testload 150%xsafety working load
Min. Distance between hooks (A) (mm) 340
Hand effort to lift full working load (kgf) 33
Diameter x pitch (mm) 6.5x19
Chain Length(m) 2.5
Berat (Kg) 11.7
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 27 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Max. working load 0.5-5 ton


Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard


Zinc plated hand chain


Heavy duty frame


Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weighs 20% less than other Ja

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan