Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator 014040 14x51 HRC 40A 10pcs

#Nomor SKU S000081443
Wishlist
Rp669.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 014040
Unit 10pcs
Operating/Setting Temperature (°C) -25-40
Power Loss at Rated Current (W) 4
Storage Temperature (°C) -40-70
Model Ceramic Fuse
Size (mm) 14x51
Depth (mm) 51
Rated Current (A) 40
Rated Voltage (V) 500
Utilization Category aM (switchgear protection)
Rated Operating Frequency (Hz) 42-62
Type of Fuse Status Indicator Other
Breaking Capacity (kA) 120
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



HRC cartridge fuses
Cylindrical type aM (motor rated)
- Conform to EN 60269 - 1, IEC 60269 - 1 and 214 x 51 HRC
- Without striker
- Rating : 40 Amps
- Voltage ~ : 500 Volts
- Rupture capacity : 100000 Amps

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan