Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without Indicator 013304 4A 10pcs
Rp309.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 013304 |
|---|---|
| Unit | 10pcs |
| Power Loss at Rated Current (W) | 0.85 |
| Operating/Setting Temperature (°C) | -25-40 |
| Storage Temperature (°C) | -40-70 |
| Breaking Capacity (kA) | 120 |
| Model | Ceramic Fuse |
| Size (mm) | 10x38 |
| Depth (mm) | 38 |
| Rated Current (A) | 4 |
| Rated Voltage (V) | 500 |
| Utilization Category | gG (cable protection/equipment protection) |
| Rated Operating Frequency (Hz) | 42-62 |
| Type of Fuse Status Indicator | Other |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Rupture capacity 100000 A - Rated voltage 500V~
Dimension 10 x 38 mm.
Ceramic body and silver - plated contacts
Conform to IEC/EN 60269-1 and 2, NFC 60-200.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan