Legrand Stop Kontak Panel P17 Series (Power Socket/Power Outlet) 555289 3P+N+E Blue 32A 380/415V 1pc
Rp619.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 555289 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Pole | 3P+N+E |
| Rated Current (A) | 32 |
| Color | Blue |
| Rated Voltage (V) | 380-415 (AC) |
| IP Protection | IP 44 |
| Connection | Screwed Terminal |
| Material | Plastic |
| Dimension (WxHxD) (mm) | 84x94x89 |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 February 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 25 March 2026 |
Informasi Produk
Description
P 17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 and 32 A - sockets, plugs, mobile sockets, appliance inlets and interlocked switched sockets
Panel mounting sockets inclined outlet
- Can be fixed on plain faceplates or pre - drilled and on flush mounting boxes 380/415 V~
- IP 44 32 A
- 3P+N+E
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Legrand%20Stop%20Kontak%20Panel%20P17%20Series%20(Power%20Socket%2FPower%20Outlet)%20555289%203P%2BN%2BE%20Blue%2032A%20380%2F415V%201pc/8vS000081319-3.jpg)