Legrand Surface Mounting Socket P17 555259 Red 32A 3P+N+E 380/415V 1pc

#Nomor SKU S000081273
Wishlist
Rp629.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 555259
Unit 1pc
Number of Pole 3P+N+E
Rated Current (A) 32
Color Red
Rated Voltage (V) 380-415 (AC)
IP Protection IP 44
Handling Wall mounting
Material Plastic
Dimension (WxHxD) (mm) 113x156x161
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 25 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



P 17 Tempra Pro IP 44 - LV 16 and 32 A - sockets , plugs , mobile sockets , appliance inlets and interlocked switched sockets
Surface mounting sockets
- Two possible angles (5° or 25°) 380/415 V~
- IP 44 32 A
- 3P+N+E

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan