Legrand Crimping Tool 037609 0.5-2.5mm² 1pc

#Nomor SKU S000081259
Wishlist
Rp4.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 037609
Unit 1pc
Number of Included Inserts 1
With Automatic Return Yes
Suitable For Cable end sleeves
Compression Shape Arbour Clamping
Cross Section (mm²) 0.5-2.5
AWG-range 13-20
Length (mm) 204
With Locking Device (for Mechanical Tools) No
Construction/Operation Mechanical
Inserts Exchangeable No
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Crimping tool with disengageable control system
Crimping on the side



Recommendation / Restriction

Use recommended for electrical connection in industrial and tertiary cabinets and enclosures.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan