Legrand Ferrule with Insulating Flange Starfix 037650 Turquoise 0.25mm² 500pcs

#Nomor SKU S000081250
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 037650
Unit 500pcs
Reel/roll Packaging Yes
Color Turquoise
Construction Type Standard
Nominal Cross Section Area (mm²) 0.25
Sleeve Length (mm) 8
Insulated Yes
Material Insulation Polypropylene (PP)
Halogen Free Yes
Material Copper
Surface Protection Tinned
For Cables Resistant to Short Circuit Yes
With Identification Flag No
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Cross - section 0,25 mm²
Length 8 mm
Turquoise



Recommendation / Restriction

Use recommended for electrical connection in industrial and tertiary cabinets and enclosures.

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan