Legrand OmniRex W-Plug-in Time Switch (Timer Plug-in) 699812 7days Programme White 1pc

#Nomor SKU S000081067
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 699812
Unit 1pc
Mounting Method Adapter plug with socket outlet
Type Of Socket Outlet Socket outlet CEE 7/3 (type F)
Supply Voltage (V) 230-230
Voltage Type (supply Voltage) AC
Frequency Supply Voltage (Hz) 50-50
Type of Drive (synchronous) Mains
Accuracy per Day (s) -
Nominal Switching Current (A) 16 (at 230V)
Shortest Switching Time (minute) 120
Autonomy (hour) -
Autonomy In Years -
IP Protection IP20
Width (mm) 55
Height (mm) 108.5
Depth (mm) 39.5
Impact Protection (IK) IK04
Operating/Setting Temperature (°C) 0-40
Storage Temperature (°C) -10-60
Color White
Halogen Free Yes
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 24 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description



Analogue time switches
- Power supply 230 V~
- Override switching "ON" or "OFF" in front face
- 1 output via changeover contact
- (2 changeover contacts for Cat.No 0 499 26)
OmniRex - Plug - In =ime switches
- Manuel switch ON - Auto
- With 2P+T plug and 10/16 A socket base and 16 A socket
- With child protection
- Override/manual switch
- Mains hold accuracy
- Synchronous motor, 230 V, 50 Hz
- 1 contact NO 250 V/50 Hz, 16 A~ cos Ï = 1 OmniRex W - 7 - day programme
- German standard - With child protection
- Switching step 2 hours
- Mini switching time 2 hours
- Switching accuracy ± 30 mIn = - German standard - With child protection
- Switching step 2 hours
- Mini switching time 2 hours
- Switching accuracy - 30 min

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Bersertifikasi SNI
Produk ini sudah terdaftar sesuai Standar Nasional Indonesia.
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan