BOSCH Battery GBA 18 V-LI 4.0Ah 1pc

#Nomor SKU S000080980
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GBA 18 V-LI
Unit 1pc
Part Number 1600A00163
Voltage (V) 18
Capacity (Ah) 4
Dimensions (mm) 80x100x150
Berat (Kg) 6.6
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The high-endurance 18 volt XL battery with 4.0 Ah and COOLPACK technology
Up to 65% longer runtime (cf. with 3.0 Ah battery)
COOLPACK technology for up to 100% longer lifetime (cf. battery without COOLPACK)
Professional 18V System: These batteries and charger can be used for all your Bosch 18V tools

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk