BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan) GWS 750 Profesional 750W 1unit

#Nomor SKU S000080911
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GWS 750
Unit 1unit
Part Number 0 601 394 0K0
No Load Speed (rpm) 11000
Grinding Spindle Thread M10
Grinding Stone Diameter (mm) 100
Dimensions (LxWxH) (mm) 270x73x100
Dimensions 270x73x100mm
Power (W) 750
K3L License Yes
Garansi Unit 12 bulan
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 February 2017
Terakhir Diperbaharui 30 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Terobosan baru dalam hal ketangguhan dan keringkasan

Tingkat pembersihan yang tinggi
Mudah dikendalikan dan digenggam
Pendinginan motor yang lebih baik, membantu penanganan pekerjaan berdurasi lama
Kapabilitas beban berlebih yang tinggi
Fitur
- Kunci spindel untuk memudahkan penggantian batu gerinda.
- Kepala gerinda pipih sehingga menjangkau area sempit.
- Kepala gerinda dapat diputar dengan tahapan 90 derajat.
- Gulungan berlapis pelindung sehingga motor lebih aman dari debu.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk