TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Dewatering Automatic (Pompa Celup Portabel) HSZ 3.75 S 1unit
Rp8.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HSZ 3.75 S |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Phase | Single |
| Automatic Control Device | Float Switch |
| Discharge Bore (mm) | 80 |
| Discharge Connection | Hose Coupling |
| Motor Output (kW) | 0.75 |
| Solids Passage (mm) | 7 |
| Dry Weight (kg) | 16.8 |
| Cable Length (m) | 5 |
| Agitator | Sintered Alloy |
| Pole | 2 |
| Insulation | E |
| Starting Method | Capacitor Run |
| Motor Protector (built-in) | CTP |
| Berat (Kg) | 17.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 January 2017 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Dapat digunakan untuk pompa sedot/kuras banjir
Feature
Best seller light weight and simple to disassembled pump with advantage of float for automatic type which results in greater saving. Perfomance of the highly reliable pump is not impaired even if worn.Dischange Bore = 80mm, Motor
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/TSURUMI%20PUMP%20Pump%20Submersible%20Portable%20Dewatering%20Automatic%20(Pompa%20Celup%20Portabel)%20HSZ%203_75%20S%201unit/6sS000080244-2.jpg)