KYORITSU Tester Isolasi Analog (Megger Analog) 3166 1000V 1unit

#Nomor SKU S000079882
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 3166
Unit 1unit
Test Voltage (V) 1000 (DC)
Voltage (V) 600 (AC)
Power Source R6P (AA) (1.5V) x4
Dimensions (mm) 90x137x40 (LxWxD)
Effective Scale Value (V/MΩ) 1000/2000
Accuracy (%) ±3 of full scale value
Withstand Voltage (V) 3700 (AC) for 1 minute
Mid Scale Value (V/MΩ) 1000/50
First Effective Measuring Ranges (V/MΩ) 1000/2-1000 (Accuracy ±5% rdg)
Secondary Effective Measuring Range (V/MΩ) 1000/(1/2000 Accuracy ±10% rdg)
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 27 February 2017
Terakhir Diperbaharui 01 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
'- 1000V/ 2000MΩ
- Expanded MΩ scale for easy reading
- New robust housing case to prevent damage
- AC voltmeter scale for easy reading
- Neck strap for both hand's operation
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan