Union Wheel Brush Steel Wire 0.20mm (Sikat Kawat Piring) WN-100 100x8mm 1pc

#Nomor SKU S000074573
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WN-100
Unit 1pc
Item Number 118431
Diameter (mm) 100
Width (mm) 16
Abor Hole (mm) 8
Wire Thickness (mm) 0.20 (Steel)
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2016
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WN-Type.
Use for removing sawdust from band saw blade.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan