Union Wheel Brush Brass Coated Steel Wire (WWP) (Sikat Kawat Piring) WWP-100 250mm-10inchx25mmx60mm 1pc

#Nomor SKU S000074483
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WWP-100
Unit 1pc
Item Number 113824
Diameter (mm) 250 (10inch)
Width (mm) 25
Length (mm) 60
Arbor Hole (inch) 1/2-1
Type Face Medium
Material Brass Coated
Maximum RPM 3600
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2016
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WW-Type Medium Face, Flexible type.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan