Union Wheel Brush Steel Wire (WW) (Sikat Kawat Piring) WW-60 150mm-6inchx20mmx35mm 1pc

#Nomor SKU S000074466
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp89.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WW-60
Unit 1pc
Item Number 113521
Diameter (mm) 150 (6inch)
Width (mm) 20
Length (mm) 35
Arbor Hole (inch) 1
Type Face Medium
Material Steel
Maximum RPM 6000
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 December 2016
Terakhir Diperbaharui 08 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
WW-Type Medium Face, Flexible type.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk