TEKIRO Alat Pemotong Rantai AU-CR1046 25-60 1pc

#Nomor SKU S000074202
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-CR1046
Unit 1pc
Size 25-60
Material Carbon Steel
Dimension 1 (mm) 63
Dimension 2 (mm) 98
Dimension 3 (mm) 44
Dimension 4 (mm) 135
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO PEMOTONG RANTAI 25 - 60
TEKIRO Pemotong Rantai. Merupakan perkakas automotif yang digunakan untuk memotong rantai kendraan berukuran 25-60 dengan cara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm Dengan material carbon steel yang kuat dan tahan lama.

untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai tersebut, berdimensi 63mm, 98mm, 44mm, 135mm berukuran 25-60

Fungsi : untuk memotong rantai kendraan dengancara mendorong pin di rantai
Material : chrome molybdenum
Feature
- Easy to disconnect roller chain
- Metal body for highly durable
- Suitable for motorcycle and bicycle chain

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk