TEKIRO Letter Punch (Ketok Huruf) GT-LP1265 12mm 1set

#Nomor SKU S000074190
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp869.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-LP1265
Unit 1set
Length (mm) 75
Size (mm) 12
Material Heat Treated Carbon Steel
Dimension 1 (mm) 75
Dimension 2 (mm) 14
Dimension 3 (mm) 13
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Huruf Ketok. Merupakan alat untuk membentuk huruf atau menandai benda kerja yang berbahan besi.
1154Dimensi produk : 75mmx14mmx13mm

Fungsi : Untuk mencetak Huruf pada benda kerja

Material : Heat Treated Carbon Steel

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk