TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu) GT-PH1240 25mm 1pc

#Nomor SKU S000074164
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp77.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-PH1240
Unit 1pc
Head Diameter (mm) 25
Length (mm) 280
Dimension 1 (mm) 280
Dimension 2 (mm) 72
Dimension 3 (mm) 23
Dimension 4 (mm) 27
Dimension 5 (mm) 20
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecah

TEKIRO Palu Plastik [25 mm] merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.

Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.

Mataerial : Rubber
Feature
-Rubber handle reduce vibration
-High durable plastic,
-High strength adhesive.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk