TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)
TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mm
Content :
9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut
Material : Chrome Vanadium
TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) HK-BP1204 1.5-10mm 1set(9pcs)
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HK-BP1204 |
|---|---|
| Unit | 1set(9pcs) |
| Size Range (mm) | 1.5 - 10 |
| Set Contents (mm) | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Hex%20Key%20Ball%20Point%20Long%20Arm%20Set%20(Kunci%20L)%20HK-BP1204%201_5-10mm%201set(9pcs)/2kS000074092-7.jpg)