TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) AU-MT0978 1set(45pcs)

#Nomor SKU S000074085
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-MT0978
Unit 1set(45pcs)
Material Metal Case
Berat (Kg) 11.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 12 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentu, 1 set terdapat 45 pcs berdimensi 10mm 12mm 13mm

Fungsi : untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentu
Material : chrome vanadium

isi terdiri dari :
-9 pcs Socket (10 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm)
- 1 pcs 1/2 DR Spark Plug 21 mm
- 1 pcs 1/2 DR Flexible handle 15
- 1 Pcs 1/2 DR Ratchet Handle
- 1 pcs 1/2 DR Extention Bar 5
-1 pcs Diagonal pliers 6
- 1 long nose pliers 6
- 1 pcs Slip Joint Pliers 8
- 1 pcs water pump pliers 10
- 1 pcs Ballpein hammer 6 oz
- 6 pcs open end wrench ( 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 12x14 mm, 14 x17 mm, 17x19 mm)
- 6 pcs box end wrench (10x11 mm, 12x13 mm, 12x14 mm, 14x17 mm, 19x21 mm, 22 x24 mm)
- 11 pcs Go thru Screwdriver
(+) PH0x75 mm (3.2) (-) 3.2x75 mm
(+) PH1x75 mm (5) (-) 5x75 mm
(+) PH2x38 mm (6) (-) 6x38 mm
(+) PH2x100 mm (6) (-) 6x100 mm
(+) PH3x150 mm (8) (-) 8x150 mm
- 1 pcs Adjustable Wrench 8
- 1 Pcs Adjustable wrench 12
- 1 pcs Kikir
- 1 pcs Metal case

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk