TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) AU-MT0979 1set(59pcs)

#Nomor SKU S000074084
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-MT0979
Unit 1set(59pcs)
Material Metal Case
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mechanic toolset tekiro 59 pcs adalah solusi yang pat untuk usaha perbengkelan karena didalamnya terdapat perkakas-perkakas mendasar yang dapat digunakan untuk perbengkelan.

untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentu, 1 set terdapat 59 pcs berdimensi 10mm 12mm 13mm

Fungsi : untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentu

Material : chrome vanadium

isi 1 set kunci ini adalah :
- Kunci Pas : 6x7 mm, 8x10 mm, 12x14 mm, 17x19 mm, 22x24 mm.
- Kunci Ring : 8x10 mm, 12x14 mm, 17x19 mm, 22x24 mm.
- Kunci Ring Pas : 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm.
- Quick Release Ratchet 190L/8 inch.
- Extension Knurl 150L/6 inch.
- Handle Sliding-T 200L/8 inch.
- Kunci Sock Busi 16 mm, 21 mm.
- Obeng (+) & (-) : 1x75 mm, 2x100 mm, 3x150 mm, 5x75 mm, 6x100 mm, 8x150 mm.
- Obeng Otomotif : 2x38 mm, 6x38 mm.
- Tang Slip Joint 8 inch.
- Tang Lancip 6 inch.
- Tang Potong 6 inch.
- Tang Snap Ring (ES & IS) 7 inch.
- Tang Snap Ring (EB & IB) 7 inch.
- Kunci Inggris 10 inch.
- Palu Konde 0, 5 kgs.
- Palu Plastik 30 mm.
- Set Kunci L Hexagonal : 2 ~ 10 mm.
- Set Obeng Ketok @11 pcs.
- Obeng (Gagang Plastik) (-) 3x100 mm.
- Plat Pengukur Klep.
- Scraper Karat.
- Kunci Sock T (Gagang Karet) 8 mm, 10 mm, 12 mm.
- Kotak Besi.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk