TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol) AU-BJ1009 100 Ton 1pc

#Nomor SKU S000073983
Wishlist
Rating:
100% of 100
(6)
Rp10.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-BJ1009
Unit 1pc
Lifting Capacity (t) 100
Minimum Height (mm) 325
Capacity (g) 87000
Maximum Height (mm) 540
Material Iron
Dimension 1 (mm) 540
Dimension 2 (mm) 215
Dimension 3 (mm) 325
Dimension 4 (mm) 100
Dimension 5 (mm) 115
Dimension 6 (mm) 230
Dimension 7 (mm) 55
Berat (Kg) 77.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.

untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mm

Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton
Material : Iron

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk