TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik) AU-FJ0998 5ton 1pc

#Nomor SKU S000073970
Wishlist
Rp12.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-FJ0998
Unit 1pc
Minimum Height (mm) 300
Maximum Width (mm) 360
Lifting Capacity (t) 5
Material Carbon Steel
Dimension 1 (mm) 1301
Dimension 2 (mm) 360
Dimension 3 (mm) 270
Dimension 4 (mm) 130
Dimension 5 (mm) 300
Dimension 6 (mm) 110
Dimension 7 (mm) 109
Dimension 8 (mm) 560
Berat (Kg) 87.0
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 07 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 5 ton yang bertype TR-8056A dengan dimensi 1, 301mmx360mmx270mm

Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 5 ton

Material : carbon steel
Feature
- Wide bowl for stability
- Foot pump for high speed lifting
- Safety valve to prevent over load

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan