TEKIRO Alat Ukur Tekanan Angin Kompresor AU-PG0986 1/2inch 4bar 1pc

#Nomor SKU S000073960
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp50.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-PG0986
Unit 1pc
Diameter (mm) 61
Inlet (mm) 13
Max. Pressure Reading (bar) 4
Max. Pressure Reading (Psi) 58
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 61
Dimension 2 (mm) 28
Dimension 3 (mm) 13
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 30 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 4 bar, berdimensi 61mm 28mm 13mm

Fungsi : untuk mengukur tekana angin pada ban kendaraan bertekanan 4 bar,

Material : chrome vanadium
Feature
- Double standard air pressure
- Glass cover

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk