TEKIRO Feeler Gauge (Pengukur Celah) AU-FG1292 1set(13blades)

#Nomor SKU S000073942
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp47.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-FG1292
Unit 1set(13blades)
Length (mm) 100
Set Contents (mm) 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
Material Chrome Vanadium
Measurement Range (mm) 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
Number of Leaves 13
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 12 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Feeler Gauge Perkakas Tangan [13 Blades] adalah feeler gauge yang berfungsi sebagai pengukur ketebalan atau kerenggangan celah yang sangat kecil dan akurat serta digunakan pada saat melakukan penyesuaian tappets pada mobil & motor, pemotong rumput, dan alat-alat yang menggunakan penggerak berbahan bakar bensin lainnya. Alat ini terbuat dari bahan berkualitas tinggi.

untuk menyetel klap suatu kendaraan yang mana 1 set terdapat 13 pcs dan berdimensi 106mm 13mm 8mm

Fungsi : untuk menyetel klap suatu kendaraan yang mana 1 set terdapat 13 pcs

Material : chrome vanadium
Peringatan
Pengganti model number G-F 100B13

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk