TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli) AU-OF0962 with Chain 9inch 1pc

#Nomor SKU S000073919
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AU-OF0962
Unit 1pc
Chain Length (mm) 500
Handle Length (mm) 230
Size (inch) 9
Material Steel
Dimension 1 (mm) 500
Dimension 2 (mm) 230
Dimension 3 (mm) 24
Dimension 4 (mm) 21
Dimension 5 (mm) 5
Dimension 6 (mm) 9
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [9 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.

Kunci untuk membuka oil filter / filter oli dengan model mangkok sehingga meminimalisir dampak kerusakan pada oil filter saat membuka ataupun mengencangkan.Utk membuka atau mengencangkan filter oli mobil., berukuran 6" berdimensi 500mm 230mm 24mm

Fungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)

Material : steel
Feature
- Heat treated alloy steel
- Drop forged for extra strength
- High quality powder coating finish

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk