TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping) GT-RC1455 KH-16 1pc

#Nomor SKU S000073745
Wishlist
Rp479.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GT-RC1455
Unit 1pc
Size KH-16
Material Chrome Vanadium
Crimping Capacity (mm²) DIN: 1-2, 6.0, 10, 16; JIS: 1.25, 2.0, 5.5, 8.0, 14; AWG: 16-5
Dimension 2 (mm) 280
Dimension 3 (mm) 51
Dimension 4 (mm) 50
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.

Dimensi produk : 280mmx51mmx50mm
Ukuran skun yang dapat dijepit / dicrimping dengan tang ini adalah 1, 5 mm sampai 16 mm
Panjang keseluruhan tang adalah : 280 mm
Jarak Bebas Bukaan Tang adalah : 51 mm
Panjang Mata / Kepala Tang adalah : 50 mm

Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan

Material : Chrome vanadium
Feature
Material chrome vanadium,
For non
insulated terminal,
Ratchet action provide crimping strength

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan