TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) SC-SE0621 3/8inch 6-24mm 1set(58pcs)

#Nomor SKU S000073574
Wishlist
Rating:
100% of 100
(6)
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-SE0621
Unit 1set(58pcs)
Size (inch x mm) 3/8 x 6-24 (6PT)
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO 3/8" DR. HAND SOCKET SET (TB PLASTIK) (SM) 58 PCS

TEKIRO 3/8 INCH HAND SOCKET SET PLASTIK 58 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.

Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraan
Material : Chrome Vanadium

Tekiro kunci Sok Set 58 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Content :
18 pcs 3 / 8" DR. Socket (6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm)
9 pcs 3 / 8" DR. Deep Wall Socket 6PT (8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm)
7 pcs 3 / 8" DR. Hex Bits Socket 50 mm (H3, H4, H5, H6, H7, H8, H10)
9 pcs 3 / 8" DR. Torque Bits Socket 50 mm (T10, T15, T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55)
3 pcs 3 / 8" DR. Pozi Bits Socket 50 mm (PZ1, PZ2, PZ3)
2 pcs 3 / 8" DR. Philips Bits Socket 50 mm (PH1, PH2)
3 pcs 3 / 8" DR. Slotted Bits Socket 50 mm (SL4, SL5.5, SL7)
1 pcs 3 / 8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber Handle 8"
1 pcs 3 / 8" DR. Universal Joint
1 pcs 3 / 8" DR. Extension Bar 3"
1 pcs 3 / 8" DR. Extension Bar 10"
1 pcs 3 / 8" DR. Spark Plug Socket 16 mm
1 pcs 3 / 8" DR. Spark Plug Socket 21 mm
1 pcs Adaptor 1 / 2" Fx3 / 8" M

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk