TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) SC-SE0615 12PT 1/2inch 8-32mm 1set(24pcs)

#Nomor SKU S000073567
Wishlist
Rating:
100% of 100
(6)
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-SE0615
Unit 1set(24pcs)
Size (inch) 1/2 x 8 -32 (12PT)
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Set Kunci Sock [1/2 Inch DR/ 24 pcs/ 12 PT/ 8 - 32 mm [Plastik] merupakan set kunci socket berbahan chrome vanadium yang didesain praktis & ergonomis dirancang khusus untuk melepas atau memasang baut dan mur. Ideal untuk melengkapi perkakas Anda.

TEKIRO 1/2 INCH SET 12 PT 8 - 32 MM PLASTIK 24 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.

Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraan
Material : Chrome Vanadium

Set Content:
8 - 32 mm (12 PT)
18 pcs 1/2" DR. Hand Socket
(8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 23 mm, 24 mm, 27 mm , 30 mm, 32 mm)
1 pcs 1/2" DR. Ratchet Handle 10"
Rubber Handle 72 Teeth
1 pcs 1/2" DR. Universal Joint
1 pcs 1/2" DR. Extension Bar 5"
1 pcs 1/2" DR. Extension Bar 10"
1 pcs 1/2" DR. Flexible Handle 15"
1 pcs 1/2" DR. Sliding T Bar 10"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk