TEKIRO Gagang Sliding T SC-ST0569 1/2x10inch 1pc

#Nomor SKU S000073529
Wishlist
Rp88.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-ST0569
Unit 1pc
Drive (inch) 1/2
Length (inch) 10
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 250
Dimension 2 (mm) 13
Dimension 3 (mm) 24
Dimension 4 (mm) 13
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ukuran : 1/2"x10"

TEKIRO 1/2 INCH SLIDING BAR 10 INCH, kunci sliding T Handle merupakan kebutuhan wajib bagi bengkel mobil maupun motor. Kepala Sock dapat digeser sesuai kebutuhan.

Fungsi : digunakan untuk mengencangkan atau mengendorkan kepala baut/mur dengan cara memasang kunci socket pada bagian adaptornya dan bisa digeser
Material : Chrome vanadium
Dimensi : 550mm 24mm 48mm
Peringatan
Pengganti item SC-ST0570

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan