TEKIRO Ratchet Handle Rubber (Gagang Sok Ratchet) SC-RH0561 3/8x8inch 1pc

#Nomor SKU S000073521
Wishlist
Rating:
80% of 100
(1)
Rp199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-RH0561
Unit 1pc
Drive (inch) 3/8
Length (inch) 8
Overall Length (mm) 200
Dimension 1 (mm) 200
Dimension 2 (mm) 109
Dimension 3 (mm) 31
Dimension 4 (mm) 13
Dimension 5 (mm) 17
Dimension 6 (mm) 9
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Material is Chrome vanadium steel
- With TPR rubber grip
- Gear head design features 90-tooth mechanism with 5 degree arc swing
- 15 degree offset handle
- Quick release button

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk