TEKIRO Ratchet Handle (Gagang Sok Ratchet) SC-RH0558 1/2x10inch 1pc

#Nomor SKU S000073518
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp309.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SC-RH0558
Unit 1pc
Drive (inch) 1/2
Length (inch) 10
Material Chrome Vanadium
Dimension 1 (mm) 251
Dimension 2 (mm) 100
Dimension 3 (mm) 14
Dimension 4 (mm) 12
Dimension 5 (mm) 21
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Ratchet Handle [1/2 Inchx10 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.

TEKIRO 1/2 INCH RATCHET HANDLE 10 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.

Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau mur
Material : Chrome Vanadium
Fungsi : 251mm 100mm 14mm
Feature
- Heat treated chrome vanadium steel
- Drop forged for extra strength
- Silver matt finishing.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk