TEKIRO Hex Bit Socket Mata Sock L [1/2 Inch DR 12x100 mm], Hex Bit Socket atau mata sock berbahan chrome vanadium yang didesain kuat, awet, dan tahan lama. Digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut sehingga saat menggunakan kunci sok mur atau baut tidak akan mudah terlepas
Fungsi : digunakan untuk menutupi kepala mur atau baut, sehingga pada saat menggunakan kunci sock mur atau baut tidak akan mudah terlepas
Material : Chrome vanadium
Dimensi : 61mm 13mm 21mm
TEKIRO Hex Bit Socket 1/2inch DR (Mata Sock L) SC-HB0537 1pc
Rp53.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SC-HB0537 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (inch) | 1/2 |
| Size (mm) | 12 x 100 |
| Material | Chrome Vanadium |
| Dimension 1 (mm) | 61 |
| Dimension 2 (mm) | 13 |
| Dimension 3 (mm) | 21 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 December 2016 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Feature
Material chrome vanadiumKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/TEKIRO%20Hex%20Bit%20Socket%201%2F2inch%20DR%20(Mata%20Sock%20L)%20SC-HB0537%201pc/e2S000073506-4.jpg)