TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) WR-SE0298 8-32mm 1set(14pcs)

#Nomor SKU S000073273
Wishlist
Rating:
100% of 100
(6)
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WR-SE0298
Unit 1set(14pcs)
Set Contents (mm) 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
Number of Pcs (pcs) 14
Size Range (mm) 8-32
Size (mm) 8 to 32
Material Chrome Vanadium
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Kunci Ring Pas Set [14 Pcs/ 8 - 32mm] merupakan kunci pas yang digunakan untuk mengencangkan dan melepas baut dan mur yang tidak terlalu kuat momen pengencangannya atau kepala baut dan mur yang telah dilonggarkan dengan kunci ring. Kunci ring dengan kontruksi dua belas sudut (mata) memungkinkan dapat digunakan pada ruangan yang terbatas. Karena dindingnya yang tipis, kunci ring dapat digunakan pada posisi dimana kunci pas tidak dapat digunakan. Sama halnya dengan kunci pas, kunci ring juga dibuat dari bahan baja tensil tinggi yaitu merupakan paduan logam chrome vanadium, dengan cicin yang berdimensi heksagonal atau lebih pada lobang diameter dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan lebih ringan dari kunci pas dan memberikan cangkraman pada seluruh kepala baut. Kunci Ring umumnya mempunyai tangkai yang lebih panjang dibandingkan kunci pas, memberikan gaya tuas yang lebih besar. Gunakan kunci ring sebagai pilihan utama sebelum menggunakan kunci jenis lain.

Set content:
14 pcs (8 - 32mm)
8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm
14mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm, 27mm
30mm, 32mm
Feature
High durable,
Easy to use,
Corrosion resistance

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk