TEKIRO T-Socket Fixed Wrench (Kunci Sok) WR-TT0238 14mm 1pc

#Nomor SKU S000073212
Wishlist
Rating:
100% of 100
(9)
Rp26.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WR-TT0238
Unit 1pc
Size (mm) 14
Dimension 1 (mm) 200
Dimension 2 (mm) 10
Dimension 3 (mm) 300
Dimension 4 (mm) 49
Dimension 5 (mm) 20 - 22
Dimension 6 (mm) 14
Dimension 7 (mm) 16
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO T-TYPE SOCKET 14 MM
TEKIRO T Kunci Sock - Hitam [14 mm] merupakan kunci sock yang digunakan untuk memudahkan dalam membongkar baut. Terbuat dari material chrome vanadium yang kuat, awet, dan tahan lama, serta ideal digunakan untuk menjangkau area yang sempit. Penggunaan kunci T juga dapat menekan risiko baut slek, karena konfigurasinya lebih mampu mengcover seluruh kepala baut.
Feature
Material chrome vanadium head shocked,
High durable rusty painting,
High torque strength,
Durable hardness

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk