TEKIRO Double Box End Wrench Half Moon Shaped (Kunci Ring) WR-OB0226 10x12mm 1pc

#Nomor SKU S000073196
Wishlist
Rp87.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WR-OB0226
Unit 1pc
Size (mm) 10 x 12
Dimension 1 (mm) 142
Dimension 2 (mm) 18
Dimension 3 (mm) 7
Dimension 4 (mm) 16
Dimension 5 (mm) 10
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 17 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Chrome vanadium steel
- Dropped forged
- Curved design for maximum access in confined areas
- Polished finish
Feature
- Material chrome vanadium,
- Heat treated alloy steel,
- Drop forged for extra strength,
- Highly fully polishing finish

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan