NICHIFU Crimp Terminal Fork Bare Type (Skun Y) 1.25Y-3 Y Type 1pack(100pcs)

#Nomor SKU S000072644
Wishlist
Rating:
100% of 100
(3)
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1.25Y-3
Unit 1pack(100pcs)
Shape Y Type
Inner Diameter (mm) 3.2
Outer Diameter (mm) 5.8
Overall Length (mm) 15
Wire Size (mm²) 0.25-1.65
Wire Size (AWG) 22-16
Material Oxygen Free Copper Strip/Tube (Electro-Tin-Plating)
Standard UL, CSA
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 December 2016
Terakhir Diperbaharui 23 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Applicable Wire :
- Wire range and performance ratings comply with JIS standard wire (IV, KIV, VSF).
- Inquire when solid wire is used for the 14mm2 or above terminals.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk