TRUSCO Flat Precision Level (For General Construction) TFLB1502 1pc

#Nomor SKU S000071799
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp7.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TFLB1502
Unit 1pc
Length (mm) 150
Width (mm) 48
Thickness (mm) 45
Sensitivity (mm) 0.02
Accuracy Within 2nd Graduation Mark
M Code 08286887
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Scale error of the main bubble tube is within 2 scales Mainly suitable for leveling machine tools and the like.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Feature

Graduation error in the main bubble tube is within the 2nd graduation mark.
Suitable mainly for leveling machine tools.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk