TRUSCO Bandul Ukur Magnetik (Unting Unting) TSF6 1set

#Nomor SKU S000071775
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSF6
Unit 1set
Thread Length (m) 10
Suitable Suspended Weight (g) 950
Purpose of Use For vertical measurement of buildings, bridges, shipbuilding etc.
M Code 08290581
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Using a strong type magnet. Adoption of large ratchet mechanism, good operability, with safety stopper. It can absorb sudden shock.
Feature




Strong magnet is used.



By using the large type ratchet mechanism, ease-of-use is increased and safety stopper is attached. As a result, unexpected shock can be absorbed.







Use



Vertical measurement of construction/bridge buil

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait