TRUSCO Insulated Electrical Pliers TZCP180 1pc

#Nomor SKU S000071295
Wishlist
Rp779.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TZCP180
Unit 1pc
Cutting Ability (mm) Hard Wire 1.6
Total Length (mm) 180
M Code 20783017
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1000V insulation specificationIEC60900 standard product Safety can be seen in the handle part, safety sign specification that can be checked.
Warning
1000V insulation specification is only for the handle part.
Feature
- The handle is a safety sign that allows visual confirmation of safety.
- By using high-quality raw materials, precise work is possible and tool life is extended.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait