TRUSCO Locking Pliers (Tang Buaya) TGP125 1pc

#Nomor SKU S000071121
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TGP125
Unit 1pc
Total Length (mm) 140
Opening (mm) Square Bar Minimum 1
Opening (mm) Square Bar Maximum 15
Opening (mm) Pipe Minimum phi6
Opening (mm) Pipe Maximum phi19
Head Thickness (mm) 8.0
Maximum Clamping Pressure Force (kN) 3
Cuttable Soft Iron Wire Size (mm) phi1.2
Total Hardening Head Hardening HRC50 - 55, Body Hardness HRC35 - 45
M Code 8391844
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 20 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Suitable for all hand vise work such as positioning.
Feature
Suitable for all hand vice operations such as positioning.

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan