TRUSCO Resin Platform Truck Gran Cart (Folding Handle) TP901 1unit

#Nomor SKU S000071012
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp3.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TP901
Unit 1unit
Material Loading Platform:Recycled Polypropylene (PP), 100% Recycled Material Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
Uniform Load (kg) 400
Length (mm) 900
Width (mm) 605
Height (mm) 230
Handle Height (mm) 1000
Caster Diameter (mm) 125
Compatible Stopper TP-900FB
Spesifikasi Assembled Product
Caster Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
Berat (Kg) 17.9
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- A resin cart with a durable rib structure and excellent durability.
- An eco-friendly truck using recycled polypropylene resin.
- We use gray rubber which is hard to get tire marks.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk