TRUSCO Nesting, Stacking Pallet Skid Pallet (Recycled Material) (Palet Plastik) TJCS21111 Black 1unit

#Nomor SKU S000070907
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TJCS21111
Unit 1unit
Material Recycled Polypropylene (PP)
Maximum Dynamic Load (kg) 1000
Maximum Static Load (kg) 2000
Color Black
Width (mm) 1100
Depth (mm) 1100
Height (mm) 115
Spesifikasi Unidirectional Base Two Way Block Pallet/Skid Type
Compatible Equipment Hand Pallet Trucks and Forklifts
M Code 16269225
Berat (Kg) 24.2
Tanggal Produk Terdaftar 09 November 2016
Terakhir Diperbaharui 04 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature





With nesting capability during storage, storage space can be effectively utilized.




Environmentally friendly product uses recycled materials.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan